pagina iniziale

IME - IMSDGMA03A3 DGM D4 ACA D4 A115V DIR 10A - DGMA03A3

BTICINO
copiacopia
IME - IMSDGMA03A3 DGM D4 ACA D4 A115V DIR 10A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperometro -

  • Varmetro - no

  • Tachimetro - no

  • Frequenzimetro - no

  • Contatore di impulsi - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826135446

Codice prodotto

IMSDGMA03A3

Cod. produttore

DGMA03A3

Produttore

BTI

Amperometro:

Varmetro:

no

Tachimetro:

no

Frequenzimetro:

no

Contatore di impulsi:

no

Voltmetro:

no

Wattmetro:

no

Larghezza:

70 mm

Altezza:

89.5 mm

Profondità:

69 mm

DGM D4 - Amperometro digitale per AC RMS (ingresso diretto) 1000 punti - Formato: 4 moduli DIN - Ingresso: 10A - Aux: 115Vac - Visualizzazione: diretta 9.99 A