pagina iniziale

IME - IMSDG7G21C2 DGQ 72 A/VCA 72X72 A24V 2AL 1A/500V - DG7G21C2

BTICINO
copiacopia
IME - IMSDG7G21C2 DGQ 72 A/VCA 72X72 A24V 2AL 1A/500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperometro - sì

  • Voltmetro - sì

  • Wattmetro - no

  • Varmetro - no

  • Frequenzimetro - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826135248

Codice prodotto

IMSDG7G21C2

Cod. produttore

DG7G21C2

Produttore

BTI

Amperometro:

sì

Voltmetro:

sì

Wattmetro:

no

Varmetro:

no

Frequenzimetro:

no

Contatore di impulsi:

no

Tachimetro:

no

Larghezza:

72 mm

Altezza:

72 mm

Profondità:

86 mm

DGQ 72 - voltmetro/amperometro digitale per corrente (ingresso da TA) o tensione alternata RMS (ingresso diretto) 1000 punti - Formato: 72x72mm - Soglie: 2 max o 2 min o 1 min + 1 max programmabili - Ingresso: 1A o 500V - Aux: 24Vac - Visualizzazione: 5?8000A (38 portate selezionabili)