pagina iniziale

IME - IMSDG4P0LP2 DGP 96 2K MA-MV-VCC 96X48 A150-250VCC - DG4P0LP2

BTICINO
copiacopia
IME - IMSDG4P0LP2 DGP 96 2K MA-MV-VCC 96X48 A150-250VCC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperometro -

  • Voltmetro -

  • Wattmetro - no

  • Varmetro - no

  • Frequenzimetro - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826133695

Codice prodotto

IMSDG4P0LP2

Cod. produttore

DG4P0LP2

Produttore

BTI

Amperometro:

Voltmetro:

Wattmetro:

no

Varmetro:

no

Frequenzimetro:

no

Contatore di impulsi:

no

Tachimetro:

no

Larghezza:

96 mm

Altezza:

48 mm

Profondità:

114 mm

DGP 96 - voltmetro/amperometro digitale per corrente o tensione continua programmabile 2000 punti - Formato: 96x48mm - Ingresso: 50?200 mV/5?20 V/50?200 V/0.5?2 mA/5?20 mA/4..20 mA - Uscita: nessuna - Aux: 150?250 Vdc - Visualizzazione: programmabile