IME - IMSDG4G26C2 DGP 96 A/VCA 96X48 A230V 2AL 1A/500V - DG4G26C2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperometro - sì
Voltmetro - sì
Wattmetro - no
Varmetro - no
Frequenzimetro - no
Confezione
1 PZ
EAN
8032826133473
Codice prodotto
IMSDG4G26C2
Cod. produttore
DG4G26C2
Produttore
BTI
Amperometro:
sì
Voltmetro:
sì
Wattmetro:
no
Varmetro:
no
Frequenzimetro:
no
Contatore di impulsi:
no
Tachimetro:
no
Larghezza:
96 mm
Altezza:
48 mm
Profondità:
114 mm
DGP 96 - voltmetro/amperometro digitale per corrente (ingresso da TA) o tensione alternata RMS (ingresso diretto) 1000 punti - Formato: 96x48mm - Soglie: 2 max o 2 min o 1 min + 1 max programmabili - Ingresso: 1A o 500V - Aux: 230VAc - Visualizzazione: 5...8000A (38 portate selezionabili)