pagina iniziale

IME - IMSDER150B150 DER DERIVATORE 15A-150MV CON BASETTA - DER150B150

BTICINO
copiacopia
IME - IMSDER150B150 DER DERIVATORE 15A-150MV CON BASETTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente primaria - 15 A

  • Tensione secondaria - 150 mV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826054525

Codice prodotto

IMSDER150B150

Cod. produttore

DER150B150

Produttore

BTI

Corrente primaria:

15 A

Tensione secondaria:

150 mV

DER - Derivatore caduta di tensione 150 mV - Ingresso: 15 A