pagina iniziale

IME - IMSDER060C800 DER DERIVATORE 800A-60MV - DER060C800

BTICINO
copiacopia
IME - IMSDER060C800 DER DERIVATORE 800A-60MV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente primaria - 800 A

  • Tensione secondaria - 60 mV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826054457

Codice prodotto

IMSDER060C800

Cod. produttore

DER060C800

Produttore

BTI

Corrente primaria:

800 A

Tensione secondaria:

60 mV

DER - Derivatore caduta di tensione 60 mV - Ingresso: 800 A