pagina iniziale

IME - IMSDER060C150 DER DERIVATORE 150A-60MV - DER060C150

BTICINO
copiacopia
IME - IMSDER060C150 DER DERIVATORE 150A-60MV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente primaria - 150 A

  • Tensione secondaria - 60 mV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826054389

Codice prodotto

IMSDER060C150

Cod. produttore

DER060C150

Produttore

BTI

Corrente primaria:

150 A

Tensione secondaria:

60 mV

DER - Derivatore caduta di tensione 60 mV - Ingresso: 150 A