pagina iniziale

IME - IMSDER060C100 DER DERIVATORE 100A-60MV - DER060C100

BTICINO
copiacopia
IME - IMSDER060C100 DER DERIVATORE 100A-60MV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente primaria - 100 A

  • Tensione secondaria - 60 mV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826054365

Codice prodotto

IMSDER060C100

Cod. produttore

DER060C100

Produttore

BTI

Corrente primaria:

100 A

Tensione secondaria:

60 mV

DER - Derivatore caduta di tensione 60 mV - Ingresso: 100 A