pagina iniziale

IME - IMSDER060A200 DER DERIVATORE 2A-60MV CON BASETTA - DER060A200

BTICINO
copiacopia
IME - IMSDER060A200 DER DERIVATORE 2A-60MV CON BASETTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente primaria - 2 A

  • Tensione secondaria - 60 mV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826054204

Codice prodotto

IMSDER060A200

Cod. produttore

DER060A200

Produttore

BTI

Corrente primaria:

2 A

Tensione secondaria:

60 mV

DER - Derivatore caduta di tensione 60 mV - Ingresso: 2 A