pagina iniziale

IME - IMSCE6DT1252 CONTO D6 125A 3F+N 400V IMPULSI - CE6DT1252

BTICINO
copiacopia
IME - IMSCE6DT1252 CONTO D6 125A 3F+N 400V IMPULSI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatore - Elettronico

  • Corrente nominale (In) - 10 A

  • Corrente massima (Imax) - 125 A

  • Tensione nominale (Un) N-L - 197...276 V

  • Tensione nominale (Un) L-L - 340...480 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826210198

Codice prodotto

IMSCE6DT1252

Cod. produttore

CE6DT1252

Produttore

BTI

Tipo di contatore:

Elettronico

Corrente nominale (In):

10 A

Corrente massima (Imax):

125 A

Tensione nominale (Un) N-L:

197...276 V

Tensione nominale (Un) L-L:

340...480 V

Classe di precisione:

B

Tipo di polo:

Quattro conduttori

Tipologia:

Misurazione diretta

Tipo di energia:

Potenza effettiva e reattiva

Adatto per:

Acquisto

Tipo di tariffa:

Tariffa doppia

Controllo tariffa:

Esterno

Tipo di misurazione curve di carico:

no

Blocco antiritorno:

Tarato:

Omologazione:

Nazionale

Uscita d'impulso:

Ottico

Tipo di impulso:

S0

Velocità d'impulso:

0.001...100 Imp/kWh (k

Tipo di visualizzazione:

Digitale

Tipo di montaggio:

AMD

Numero moduli DIN:

6

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Con codice di blocco:

Numero di punti:

8

Grado di protezione (IP):

IP54

Conto D6-Pd - Contatore di energia attiva (cl.1) e reattiva (cl.2) inserzione diretta - Rete: trifase 4 fili squilibrata - Formato: 6 moduli DIN - Uscita: impulsi - Corrente: 10 (125)A - diretta - Tensione: 3x230/400V - diretta - Aux: autoalimentato