pagina iniziale

IME - IMSANRJ3 SYNCRO 96L SINCRO LED 400-440V 50-60HZ - ANRJ3

BTICINO
copiacopia
IME - IMSANRJ3 SYNCRO 96L SINCRO LED 400-440V 50-60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 400...440 kV

  • Tipo di visualizzazione - Ottico

  • Profondità di immersione - 105 mm

  • Con dispositivo di auto test - no

  • Frequenza - 50 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826020155

Codice prodotto

IMSANRJ3

Cod. produttore

ANRJ3

Produttore

BTI

Tensione nominale:

400...440 kV

Tipo di visualizzazione:

Ottico

Profondità di immersione:

105 mm

Con dispositivo di auto test:

no

Frequenza:

50 Hz

Adatta per uso interno:

sì

Adatto ad uso esterno:

no

Tipo di installazione:

Diritto

SYNCRO 96L -SincronoscopioA LED - Formato: 96x96mm - Inserzione: diretta - Tensione: 400...440V 50...60 Hz