pagina iniziale

IME - IMSAN765B1001 AQ96M VOLT CC 96X96 +-10V - AN765B1001

BTICINO
copiacopia
IME - IMSAN765B1001 AQ96M VOLT CC 96X96  +-10V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di misura - -10...10 V

  • Collegamento del convertitore -

  • Classe di precisione - 1.5

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tipologia - Montaggio frontale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826017032

Codice prodotto

IMSAN765B1001

Cod. produttore

AN765B1001

Produttore

BTI

Intervallo di misura:

-10...10 V

Collegamento del convertitore:

Classe di precisione:

1.5

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipologia:

Montaggio frontale

Adatto per installazione in serie:

no

Larghezza:

96 mm

Altezza:

96 mm

Max. deviazione della lancetta:

240 °

Sistema di misura:

Bobina mobile

Illuminazione della scala:

no

AQ96M - Voltmetro tensione continua (bobina mobile) - Formato: 96x96mm - Inserzione: su trasduttori o dispositivi con uscita in tensione continua - Tensione: 10...0...10V - Scala: zero centrale valoreA richiesta