pagina iniziale

IME - IMSAN733B2001 AQ96M AMP CC 96X96 +-20MA - AN733B2001

BTICINO
copiacopia
IME - IMSAN733B2001 AQ96M AMP CC 96X96 +-20MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di misura - -0.02...0.02 A

  • Collegamento del convertitore -

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Max. deviazione della lancetta - 240 °

  • Tipologia - Montaggio frontale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826110979

Codice prodotto

IMSAN733B2001

Cod. produttore

AN733B2001

Produttore

BTI

Intervallo di misura:

-0.02...0.02 A

Collegamento del convertitore:

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Max. deviazione della lancetta:

240 °

Tipologia:

Montaggio frontale

Valore finale nominale della scala:

0.02 A

Classe di precisione:

1.5

Sistema di misura:

Bobina mobile

Adatto per installazione in serie:

no

Larghezza:

96 mm

Altezza:

96 mm

Cursore:

AQ96M - Amperometro DC (bobina mobile) - Formato: 96x96mm - Inserzione: su trasduttori o dispositivi con uscita in DC - Corrente: 20...0...20 mA - Scala: zero centrale valoreA richiesta