IME - IMSAN732B2001 AQ96M AMP CC 96X96 20MA - AN732B2001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di misura - 0...0.02 A
Collegamento del convertitore - sì
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Max. deviazione della lancetta - 240 °
Tipologia - Montaggio frontale
Confezione
1 PZ
EAN
8032826016806
Codice prodotto
IMSAN732B2001
Cod. produttore
AN732B2001
Produttore
BTI
Intervallo di misura:
0...0.02 A
Collegamento del convertitore:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Max. deviazione della lancetta:
240 °
Tipologia:
Montaggio frontale
Valore finale nominale della scala:
0.02 A
Classe di precisione:
1.5
Sistema di misura:
Bobina mobile
Adatto per installazione in serie:
no
Larghezza:
96 mm
Altezza:
96 mm
Cursore:
sì


