IME - IMSAN7155C600 AQ96MRAD AMP CA 96X96 600/5A 5IN - AN7155C600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di misura - 0...600 A
Collegamento del convertitore - sì
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Max. deviazione della lancetta - 240 °
Tipologia - Montaggio frontale
Confezione
1 PZ
EAN
8032826016738
Codice prodotto
IMSAN7155C600
Cod. produttore
AN7155C600
Produttore
BTI
Intervallo di misura:
0...600 A
Collegamento del convertitore:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Max. deviazione della lancetta:
240 °
Tipologia:
Montaggio frontale
Valore finale nominale della scala:
600 A
Classe di precisione:
1.5
Potenza dissipata:
1.1 W
Scala di sovracorrente:
no
Sistema di misura:
Bobina mobile
Tarato:
sì
Adatto per installazione in serie:
no
Larghezza:
96 mm
Altezza:
96 mm
Numero moduli DIN:
0
Cursore:
sì
Illuminazione della scala:
no