pagina iniziale

IME - IMSAN7151B100 AQ96MRAD AMP CA 96X96 10/5A - AN7151B100

BTICINO
copiacopia
IME - IMSAN7151B100 AQ96MRAD AMP CA 96X96 10/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di misura - 0...10 A

  • Collegamento del convertitore - sì

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Max. deviazione della lancetta - 240 °

  • Tipologia - Montaggio frontale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826029547

Codice prodotto

IMSAN7151B100

Cod. produttore

AN7151B100

Produttore

BTI

Intervallo di misura:

0...10 A

Collegamento del convertitore:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Max. deviazione della lancetta:

240 °

Tipologia:

Montaggio frontale

Valore finale nominale della scala:

10 A

Classe di precisione:

1.5

Sistema di misura:

Bobina mobile

Adatto per installazione in serie:

no

Larghezza:

96 mm

Altezza:

96 mm

Cursore:

sì

AQ96Mrad - Amperometro AC (bobina mobile con raddrizzatore) - Formato: 96x96mm - Inserzione: su TA - Corrente: 10/5A - Scala: 0...In