pagina iniziale

IME - IMSAN665B1001 AQ72M VOLT CC 72X72 +-10V - AN665B1001

BTICINO
copiacopia
IME - IMSAN665B1001 AQ72M VOLT CC 72X72 +-10V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di misura - -10...10 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tipologia - Montaggio frontale

  • Max. deviazione della lancetta - 240 °

  • Sistema di misura - Bobina mobile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826102424

Codice prodotto

IMSAN665B1001

Cod. produttore

AN665B1001

Produttore

BTI

Intervallo di misura:

-10...10 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipologia:

Montaggio frontale

Max. deviazione della lancetta:

240 °

Sistema di misura:

Bobina mobile

Larghezza:

72 mm

Collegamento del convertitore:

sì

Altezza:

72 mm

Classe di precisione:

1.5

Adatto per installazione in serie:

no

Illuminazione della scala:

no

AQ72M - Voltmetro tensione continua (bobina mobile) - Formato: 72x72mm - Inserzione: su trasduttori o dispositivi con uscita in tensione continua - Tensione: 10...0...10V - Scala: zero centrale valoreA richiesta