pagina iniziale

IME - IMSAN664B1001 AQ72M VOLT CC 72X72 10V - AN664B1001

BTICINO
copiacopia
IME - IMSAN664B1001 AQ72M VOLT CC 72X72  10V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di misura - 0...10 V

  • Collegamento del convertitore -

  • Classe di precisione - 1.5

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tipologia - Montaggio frontale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826101915

Codice prodotto

IMSAN664B1001

Cod. produttore

AN664B1001

Produttore

BTI

Intervallo di misura:

0...10 V

Collegamento del convertitore:

Classe di precisione:

1.5

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipologia:

Montaggio frontale

Adatto per installazione in serie:

no

Larghezza:

72 mm

Altezza:

72 mm

Max. deviazione della lancetta:

240 °

Sistema di misura:

Bobina mobile

Illuminazione della scala:

no

AQ72M - Voltmetro tensione continua (bobina mobile) - Formato: 72x72mm - Inserzione: su trasduttori o dispositivi con uscita in tensione continua - Tensione: 0...10V - Scala: zero laterale valoreA richiesta