pagina iniziale

IME - IMSAN64DDC500 AQ72MRAD VOLT CA 72X72 DIR 500V - AN64DDC500

BTICINO
copiacopia
IME - IMSAN64DDC500 AQ72MRAD VOLT CA 72X72 DIR 500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di misura - 0...500 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tipologia - Montaggio frontale

  • Max. deviazione della lancetta - 240 °

  • Sistema di misura - Bobina mobile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826015700

Codice prodotto

IMSAN64DDC500

Cod. produttore

AN64DDC500

Produttore

BTI

Intervallo di misura:

0...500 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipologia:

Montaggio frontale

Max. deviazione della lancetta:

240 °

Sistema di misura:

Bobina mobile

Larghezza:

72 mm

Collegamento del convertitore:

no

Altezza:

72 mm

Classe di precisione:

1.5

Adatto per installazione in serie:

no

Illuminazione della scala:

no

AQ72Mrad - Voltmetro tensione alternata (bobina mobile con raddrizzatore) - Formato: 72x72mm - Inserzione: diretta - Tensione: 500V - Scala: 0...Un