pagina iniziale

IME - IMSAN635V0001 AQ72M AMP CC 72X72 0-4-20MA ZEROVIVO - AN635V0001

BTICINO
copiacopia
IME - IMSAN635V0001 AQ72M AMP CC 72X72 0-4-20MA ZEROVIVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di misura - 0...0.02 A

  • Collegamento del convertitore -

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Max. deviazione della lancetta - 240 °

  • Tipologia - Montaggio frontale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826015656

Codice prodotto

IMSAN635V0001

Cod. produttore

AN635V0001

Produttore

BTI

Intervallo di misura:

0...0.02 A

Collegamento del convertitore:

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Max. deviazione della lancetta:

240 °

Tipologia:

Montaggio frontale

Valore finale nominale della scala:

0 A

Classe di precisione:

1.5

Scala di sovracorrente:

no

Sistema di misura:

Bobina mobile

Larghezza:

72 mm

Altezza:

72 mm

Cursore:

Illuminazione della scala:

no

AQ72M - Amperometro DC (bobina mobile) - Formato: 72x72mm - Inserzione: su trasduttori o dispositivi con uscita in DC - Corrente: 4...20 mA zero vivo - Scala: valoreA richiesta