pagina iniziale

IME - IMSAN632A5001 AQ72M AMP CC 72X72 5MA - AN632A5001

BTICINO
copiacopia
IME - IMSAN632A5001 AQ72M AMP CC 72X72  5MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Valore finale nominale della scala - 0.005 A

  • Intervallo di misura - 0...0.005 A

  • Collegamento del convertitore -

  • Classe di precisione - 1.5

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826097867

Codice prodotto

IMSAN632A5001

Cod. produttore

AN632A5001

Produttore

BTI

Valore finale nominale della scala:

0.005 A

Intervallo di misura:

0...0.005 A

Collegamento del convertitore:

Classe di precisione:

1.5

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Scala di sovracorrente:

no

Tipologia:

Montaggio frontale

Larghezza:

72 mm

Altezza:

72 mm

Max. deviazione della lancetta:

240 °

Sistema di misura:

Bobina mobile

Cursore:

Illuminazione della scala:

no

AQ72M - Amperometro DC (bobina mobile) - Formato: 72x72mm - Inserzione: su trasduttori o dispositivi con uscita in DC - Corrente: 0...5 mA - Scala: zero laterale valoreA richiesta