pagina iniziale

IME - IMSAN6151D100 AQ72MRAD AMP CA 72X72 1000/5A - AN6151D100

BTICINO
copiacopia
IME - IMSAN6151D100 AQ72MRAD AMP CA 72X72 1000/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di misura - 0...1000 A

  • Collegamento del convertitore - sì

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Max. deviazione della lancetta - 240 °

  • Tipologia - Montaggio frontale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826015281

Codice prodotto

IMSAN6151D100

Cod. produttore

AN6151D100

Produttore

BTI

Intervallo di misura:

0...1000 A

Collegamento del convertitore:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Max. deviazione della lancetta:

240 °

Tipologia:

Montaggio frontale

Valore finale nominale della scala:

1000 A

Classe di precisione:

1.5

Sistema di misura:

Bobina mobile

Larghezza:

72 mm

Altezza:

72 mm

Cursore:

sì

AQ72Mrad - Amperometro AC (bobina mobile con raddrizzatore) - Formato: 72x72mm - Inserzione: su TA - Corrente: 1000/5A - Scala: 0...In