IME - IMSAN6151C600 AQ72MRAD AMP CA 72X72 600/5A - AN6151C600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di misura - 0...600 A
Collegamento del convertitore - sì
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Max. deviazione della lancetta - 240 °
Tipologia - Montaggio frontale
Confezione
1 PZ
EAN
8032826015250
Codice prodotto
IMSAN6151C600
Cod. produttore
AN6151C600
Produttore
BTI
Intervallo di misura:
0...600 A
Collegamento del convertitore:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Max. deviazione della lancetta:
240 °
Tipologia:
Montaggio frontale
Valore finale nominale della scala:
600 A
Classe di precisione:
1.5
Sistema di misura:
Bobina mobile
Larghezza:
72 mm
Altezza:
72 mm
Cursore:
sì


