pagina iniziale

IME - IMSAN36SB6001 RQ96M AMP CC 96X96 60MV 0 SPOSTATO - AN36SB6001

BTICINO
copiacopia
IME - IMSAN36SB6001 RQ96M AMP CC 96X96 60MV 0 SPOSTATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di misura - 0...0.06 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tipologia - Montaggio frontale

  • Max. deviazione della lancetta - 90 °

  • Sistema di misura - Bobina mobile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826074738

Codice prodotto

IMSAN36SB6001

Cod. produttore

AN36SB6001

Produttore

BTI

Intervallo di misura:

0...0.06 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipologia:

Montaggio frontale

Max. deviazione della lancetta:

90 °

Sistema di misura:

Bobina mobile

Larghezza:

96 mm

Collegamento del convertitore:

sì

Altezza:

96 mm

Classe di precisione:

1.5

Adatto per installazione in serie:

no

Illuminazione della scala:

no

RQ96M - Amperometro DC (bobina mobile) - Formato: 96x96mm - Inserzione: su shunt 60mV - Corrente: 60 mV zero spostato - Scala: zero spostato valoreA richiesta