pagina iniziale

IME - IMSAN364B1502 RQ96M VOLT CC 96X96 DIR 15V - AN364B1502

BTICINO
copiacopia
IME - IMSAN364B1502 RQ96M VOLT CC 96X96  DIR 15V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di misura - 0...15 V

  • Collegamento del convertitore - no

  • Classe di precisione - 1.5

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tipologia - Montaggio frontale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826014116

Codice prodotto

IMSAN364B1502

Cod. produttore

AN364B1502

Produttore

BTI

Intervallo di misura:

0...15 V

Collegamento del convertitore:

no

Classe di precisione:

1.5

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipologia:

Montaggio frontale

Adatto per installazione in serie:

no

Larghezza:

96 mm

Altezza:

96 mm

Sistema di misura:

Bobina mobile

Illuminazione della scala:

no

RQ96M - Voltmetro tensione continua (bobina mobile) - Formato: 96x96mm - Inserzione: diretta - Tensione: 0...15V - Scala: 0...Un