pagina iniziale

IME - IMSAN364B1001 RQ96M VOLT CC 96X96 10V - AN364B1001

BTICINO
copiacopia
IME - IMSAN364B1001 RQ96M VOLT CC 96X96  10V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di misura - 0...10 V

  • Collegamento del convertitore -

  • Classe di precisione - 1.5

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tipologia - Montaggio frontale

Confezione

  • 1 PZ

Intervallo di misura:

0...10 V

Collegamento del convertitore:

Classe di precisione:

1.5

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipologia:

Montaggio frontale

Adatto per installazione in serie:

no

Larghezza:

96 mm

Altezza:

96 mm

Max. deviazione della lancetta:

90 °

Sistema di misura:

Bobina mobile

Illuminazione della scala:

no

RQ96M - Voltmetro tensione continua (bobina mobile) - Formato: 96x96mm - Inserzione: su trasduttori o dispositivi con uscita in tensione continua - Tensione: 0...10V - Scala: zero laterale valoreA richiesta