pagina iniziale

IME - IMSAN35DDC250 RQ96E VOLT CA 96X96 DIR 250V - AN35DDC250

BTICINO
copiacopia
IME - IMSAN35DDC250 RQ96E VOLT CA 96X96 DIR 250V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di misura - 0...250 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tipologia - Montaggio frontale

  • Max. deviazione della lancetta - 90 °

  • Sistema di misura - Bobina mobile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826012747

Codice prodotto

IMSAN35DDC250

Cod. produttore

AN35DDC250

Produttore

BTI

Intervallo di misura:

0...250 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipologia:

Montaggio frontale

Max. deviazione della lancetta:

90 °

Sistema di misura:

Bobina mobile

Larghezza:

96 mm

Collegamento del convertitore:

no

Altezza:

96 mm

Classe di precisione:

1.5

Adatto per installazione in serie:

no

Illuminazione della scala:

no

RQ96E - Voltmetro tensione alternata (elettromagnetico) - Formato: 96x96mm - Inserzione: diretta - Tensione: 250V - Scala: 0...Un