IME - IMSAN35DDB250 RQ96E VOLT CA 96X96 DIR 25V - AN35DDB250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di misura - 0...25 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tipologia - Montaggio frontale
Max. deviazione della lancetta - 90 °
Sistema di misura - Bobina mobile
Confezione
1 PZ
EAN
8032826073663
Codice prodotto
IMSAN35DDB250
Cod. produttore
AN35DDB250
Produttore
BTI
Intervallo di misura:
0...25 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tipologia:
Montaggio frontale
Max. deviazione della lancetta:
90 °
Sistema di misura:
Bobina mobile
Larghezza:
96 mm
Collegamento del convertitore:
no
Altezza:
96 mm
Classe di precisione:
1.5
Adatto per installazione in serie:
no
Illuminazione della scala:
no


