pagina iniziale

IME - IMSAN35DDB100 RQ96E VOLT CA 96X96 DIR 10V - AN35DDB100

BTICINO
copiacopia
IME - IMSAN35DDB100 RQ96E VOLT CA 96X96 DIR 10V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di misura - 0...10 V

  • Collegamento del convertitore - no

  • Classe di precisione - 1.5

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tipologia - Montaggio frontale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826073564

Codice prodotto

IMSAN35DDB100

Cod. produttore

AN35DDB100

Produttore

BTI

Intervallo di misura:

0...10 V

Collegamento del convertitore:

no

Classe di precisione:

1.5

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipologia:

Montaggio frontale

Adatto per installazione in serie:

no

Larghezza:

96 mm

Altezza:

96 mm

Max. deviazione della lancetta:

90 °

Sistema di misura:

Bobina mobile

Illuminazione della scala:

no

RQ96E - Voltmetro tensione alternata (elettromagnetico) - Formato: 96x96mm - Inserzione: diretta - Tensione: 10V - Scala: 0...Un