pagina iniziale

IME - IMSAN35211111 RQ96E VOLT CA 96X96 120V DA TV - AN35211111

BTICINO
copiacopia
IME - IMSAN35211111 RQ96E VOLT CA 96X96 120V DA TV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di misura - 0...120 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tipologia - Montaggio frontale

  • Max. deviazione della lancetta - 90 °

  • Sistema di misura - Bobina mobile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826012907

Codice prodotto

IMSAN35211111

Cod. produttore

AN35211111

Produttore

BTI

Intervallo di misura:

0...120 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipologia:

Montaggio frontale

Max. deviazione della lancetta:

90 °

Sistema di misura:

Bobina mobile

Larghezza:

96 mm

Collegamento del convertitore:

sì

Altezza:

96 mm

Classe di precisione:

1.5

Adatto per installazione in serie:

no

Illuminazione della scala:

no

RQ96E - Voltmetro tensione alternata (elettromagnetico) - Formato: 96x96mm - Inserzione: su TV - Tensione: 120V - Scala: valore corrispondente al prodotto tra tensione e rapporto TV