pagina iniziale

IME - IMSAN338B1502 RQ96M AMP CC 96X96 DIR 15A - AN338B1502

BTICINO
copiacopia
IME - IMSAN338B1502 RQ96M AMP CC 96X96 DIR 15A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di misura - 0...15 A

  • Collegamento del convertitore - no

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Max. deviazione della lancetta - 90 °

  • Tipologia - Montaggio frontale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826012648

Codice prodotto

IMSAN338B1502

Cod. produttore

AN338B1502

Produttore

BTI

Intervallo di misura:

0...15 A

Collegamento del convertitore:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Max. deviazione della lancetta:

90 °

Tipologia:

Montaggio frontale

Valore finale nominale della scala:

15 A

Classe di precisione:

1.5

Sistema di misura:

Bobina mobile

Larghezza:

96 mm

Altezza:

96 mm

Cursore:

sì

Illuminazione della scala:

no

RQ96M - Amperometro DC (bobina mobile) - Formato: 96x96mm - Inserzione: diretta - Corrente: 0...15A - Scala: 0...In