pagina iniziale

IME - IMSAN333B2001 RQ96M AMP CC 96X96 +-20MA - AN333B2001

BTICINO
copiacopia
IME - IMSAN333B2001 RQ96M AMP CC 96X96  +-20MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Valore finale nominale della scala - 0.02 A

  • Intervallo di misura - -0.02...0.02 A

  • Collegamento del convertitore -

  • Classe di precisione - 1.5

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

Confezione

  • 1 PZ

Valore finale nominale della scala:

0.02 A

Intervallo di misura:

-0.02...0.02 A

Collegamento del convertitore:

Classe di precisione:

1.5

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Scala di sovracorrente:

no

Tipologia:

Montaggio frontale

Adatto per installazione in serie:

no

Larghezza:

96 mm

Altezza:

96 mm

Max. deviazione della lancetta:

90 °

Sistema di misura:

Bobina mobile

Cursore:

Illuminazione della scala:

no

RQ96M - Amperometro DC (bobina mobile) - Formato: 96x96mm - Inserzione: su trasduttori o dispositivi con uscita in DC - Corrente: 20...0...20 mA - Scala: zero centrale valoreA richiesta