pagina iniziale

IME - IMSAN333A5001 RQ96M AMP CC 96X96 +-5MA - AN333A5001

BTICINO
copiacopia
IME - IMSAN333A5001 RQ96M AMP CC 96X96 +-5MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di misura - -0.005...0.005 A

  • Collegamento del convertitore - sì

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Max. deviazione della lancetta - 90 °

  • Tipologia - Montaggio frontale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826012587

Codice prodotto

IMSAN333A5001

Cod. produttore

AN333A5001

Produttore

BTI

Intervallo di misura:

-0.005...0.005 A

Collegamento del convertitore:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Max. deviazione della lancetta:

90 °

Tipologia:

Montaggio frontale

Valore finale nominale della scala:

0.005 A

Classe di precisione:

1.5

Scala di sovracorrente:

no

Sistema di misura:

Bobina mobile

Adatto per installazione in serie:

no

Larghezza:

96 mm

Altezza:

96 mm

Cursore:

sì

Illuminazione della scala:

no

RQ96M - Amperometro DC (bobina mobile) - Formato: 96x96mm - Inserzione: su trasduttori o dispositivi con uscita in DC - Corrente: 5...0...5 mA - Scala: zero centrale valoreA richiesta