pagina iniziale

IME - IMSAN332A1001 RQ96M AMP CC 96X96 1MA - AN332A1001

BTICINO
copiacopia
IME - IMSAN332A1001 RQ96M AMP CC 96X96 1MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Valore finale nominale della scala - 0.001 A

  • Intervallo di misura - 0...0.001 A

  • Collegamento del convertitore -

  • Classe di precisione - 1.5

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826012457

Codice prodotto

IMSAN332A1001

Cod. produttore

AN332A1001

Produttore

BTI

Valore finale nominale della scala:

0.001 A

Intervallo di misura:

0...0.001 A

Collegamento del convertitore:

Classe di precisione:

1.5

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Scala di sovracorrente:

no

Tipologia:

Montaggio frontale

Adatto per installazione in serie:

no

Larghezza:

96 mm

Altezza:

96 mm

Max. deviazione della lancetta:

90 °

Sistema di misura:

Bobina mobile

Cursore:

Illuminazione della scala:

no

RQ96M - Wattmetro, varmetro e cosfimetro - Formato: 96x96mm - indicatore analogico RQ + trasduttore TESI P - TESI Q - Corrente: 0...1 mA - Nota: oltre al codice prodotto indicare i valori di inizio e fondo scala in W o kW o MW per i wattmetri, var o kvaro Mvar per i varmetri