pagina iniziale

IME - IMSAN32D5B500 RQ96E AMP CA 96X96 DIR 50A 5IN - AN32D5B500

BTICINO
copiacopia
IME - IMSAN32D5B500 RQ96E AMP CA 96X96 DIR 50A 5IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Valore finale nominale della scala - 50 A

  • Intervallo di misura - 0...50 A

  • Collegamento del convertitore - no

  • Classe di precisione - 1.5

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

Valore finale nominale della scala:

50 A

Intervallo di misura:

0...50 A

Collegamento del convertitore:

no

Classe di precisione:

1.5

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipologia:

Montaggio frontale

Adatto per installazione in serie:

no

Larghezza:

96 mm

Altezza:

96 mm

Max. deviazione della lancetta:

90 °

Sistema di misura:

Bobina mobile

Cursore:

RQ96E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 96x96mm - Inserzione: diretta - Corrente: 50A - Scala: ristretta al fondo 5In