IME - IMSAN3255D500 RQ96E AMP CA 96X96 5000/5A 5IN - AN3255D500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Valore finale nominale della scala - 5000 A
Intervallo di misura - 0...5000 A
Collegamento del convertitore - sì
Classe di precisione - 1.5
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
8032826012419
Codice prodotto
IMSAN3255D500
Cod. produttore
AN3255D500
Produttore
BTI
Valore finale nominale della scala:
5000 A
Intervallo di misura:
0...5000 A
Collegamento del convertitore:
sì
Classe di precisione:
1.5
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tipologia:
Montaggio frontale
Larghezza:
96 mm
Altezza:
96 mm
Max. deviazione della lancetta:
90 °
Sistema di misura:
Bobina mobile
Cursore:
sì
Illuminazione della scala:
no


