pagina iniziale

IME - IMSAN3252C150 RQ96E AMP CA 96X96 150/5A 2IN - AN3252C150

BTICINO
copiacopia
IME - IMSAN3252C150 RQ96E AMP CA 96X96 150/5A 2IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di misura - 0...150 A

  • Collegamento del convertitore - sì

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Max. deviazione della lancetta - 90 °

  • Tipologia - Montaggio frontale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826011580

Codice prodotto

IMSAN3252C150

Cod. produttore

AN3252C150

Produttore

BTI

Intervallo di misura:

0...150 A

Collegamento del convertitore:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Max. deviazione della lancetta:

90 °

Tipologia:

Montaggio frontale

Valore finale nominale della scala:

150 A

Classe di precisione:

1.5

Sistema di misura:

Bobina mobile

Larghezza:

96 mm

Altezza:

96 mm

Cursore:

sì

Illuminazione della scala:

no

RQ96E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 96x96mm - Inserzione: su TA - Corrente: 150/5A - Scala: ristretta al fondo 2In