IME - IMSAN3252B800 RQ96E AMP CA 96X96 80/5A 2IN - AN3252B800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di misura - 0...80 A
Collegamento del convertitore - sì
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Max. deviazione della lancetta - 90 °
Tipologia - Montaggio frontale
Confezione
1 PZ
EAN
8032826011504
Codice prodotto
IMSAN3252B800
Cod. produttore
AN3252B800
Produttore
BTI
Intervallo di misura:
0...80 A
Collegamento del convertitore:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Max. deviazione della lancetta:
90 °
Tipologia:
Montaggio frontale
Valore finale nominale della scala:
80 A
Classe di precisione:
1.5
Sistema di misura:
Bobina mobile
Larghezza:
96 mm
Altezza:
96 mm
Cursore:
sì
Illuminazione della scala:
no


