IME - IMSAN3252B500 RQ96E AMP CA 96X96 50/5A 2IN - AN3252B500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Valore finale nominale della scala - 50 A
Intervallo di misura - 0...50 A
Collegamento del convertitore - sì
Classe di precisione - 1.5
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
1 PZ
Valore finale nominale della scala:
50 A
Intervallo di misura:
0...50 A
Collegamento del convertitore:
sì
Classe di precisione:
1.5
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tipologia:
Montaggio frontale
Larghezza:
96 mm
Altezza:
96 mm
Max. deviazione della lancetta:
90 °
Sistema di misura:
Bobina mobile
Cursore:
sì
Illuminazione della scala:
no


