pagina iniziale

IME - IMSAN3251D125 RQ96E AMP CA 96X96 1250/5A - AN3251D125

BTICINO
copiacopia
IME - IMSAN3251D125 RQ96E AMP CA 96X96 1250/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Valore finale nominale della scala - 1250 A

  • Intervallo di misura - 0...5 A

  • Collegamento del convertitore -

  • Classe di precisione - 1.5

  • Potenza dissipata - 1.1 W

Confezione

  • 1 PZ

Valore finale nominale della scala:

1250 A

Intervallo di misura:

0...5 A

Collegamento del convertitore:

Classe di precisione:

1.5

Potenza dissipata:

1.1 W

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Scala di sovracorrente:

no

Tarato:

no

Tipologia:

Incasso

Adatto per installazione in serie:

no

Larghezza:

96 mm

Altezza:

96 mm

Max. deviazione della lancetta:

90 °

Sistema di misura:

Ferro dolce

Cursore:

no

Illuminazione della scala:

no

RQ96E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 96x96mm - Inserzione: su TA - Corrente: 1250/5A - Scala: 0...In