pagina iniziale

IME - IMSAN3211C750 RQ96E AMP CA 96X96 750/1A - AN3211C750

BTICINO
copiacopia
IME - IMSAN3211C750 RQ96E AMP CA 96X96 750/1A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Valore finale nominale della scala - 750 A

  • Collegamento del convertitore -

  • Classe di precisione - 1.5

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tipologia - Montaggio frontale

Confezione

  • 1 PZ

Valore finale nominale della scala:

750 A

Collegamento del convertitore:

Classe di precisione:

1.5

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipologia:

Montaggio frontale

Larghezza:

96 mm

Altezza:

96 mm

Max. deviazione della lancetta:

90 °

Sistema di misura:

Bobina mobile

Cursore:

Illuminazione della scala:

no

RQ96E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 96x96mm - Inserzione: su TA - Corrente: 750/1A - Scala: 0?In