pagina iniziale

IME - IMSAN265A5001 RQ72M VOLT CC 72X72 +-5V - AN265A5001

BTICINO
copiacopia
IME - IMSAN265A5001 RQ72M VOLT CC 72X72  +-5V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Collegamento del convertitore -

  • Classe di precisione - 1.5

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tipologia - Montaggio frontale

  • Adatto per installazione in serie - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826066573

Codice prodotto

IMSAN265A5001

Cod. produttore

AN265A5001

Produttore

BTI

Collegamento del convertitore:

Classe di precisione:

1.5

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipologia:

Montaggio frontale

Adatto per installazione in serie:

no

Larghezza:

72 mm

Altezza:

72 mm

Max. deviazione della lancetta:

90 °

Sistema di misura:

Bobina mobile

Illuminazione della scala:

no

RQ72M - Voltmetro tensione continua (bobina mobile) - Formato: 72x72mm - Inserzione: su trasduttori o dispositivi con uscita in tensione continua - Tensione: 5?0?5V - Scala: zero centrale valore a richiesta