IME - IMSAN264C6002 RQ72M VOLT CC 72X72 DIR 600V - AN264C6002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di misura - 0...600 V
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tipologia - Montaggio frontale
Max. deviazione della lancetta - 90 °
Sistema di misura - Bobina mobile
Confezione
1 PZ
EAN
8032826066542
Codice prodotto
IMSAN264C6002
Cod. produttore
AN264C6002
Produttore
BTI
Intervallo di misura:
0...600 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tipologia:
Montaggio frontale
Max. deviazione della lancetta:
90 °
Sistema di misura:
Bobina mobile
Larghezza:
72 mm
Collegamento del convertitore:
no
Altezza:
75 mm
Classe di precisione:
1.5
Adatto per installazione in serie:
no
Illuminazione della scala:
no


