pagina iniziale

IME - IMSAN25DDC400 RQ72E VOLT CA 72X72 DIR 400V - AN25DDC400

BTICINO
copiacopia
IME - IMSAN25DDC400 RQ72E VOLT CA 72X72 DIR 400V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di misura - 0...400 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tipologia - Montaggio frontale

  • Max. deviazione della lancetta - 90 °

  • Sistema di misura - Bobina mobile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826007521

Codice prodotto

IMSAN25DDC400

Cod. produttore

AN25DDC400

Produttore

BTI

Intervallo di misura:

0...400 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipologia:

Montaggio frontale

Max. deviazione della lancetta:

90 °

Sistema di misura:

Bobina mobile

Larghezza:

72 mm

Collegamento del convertitore:

no

Altezza:

75 mm

Classe di precisione:

1.5

Adatto per installazione in serie:

no

Illuminazione della scala:

no

RQ72E - Voltmetro tensione alternata (elettromagnetico) - Formato: 72x72mm - Inserzione: diretta - Tensione: 400V - Scala: 0...Un