pagina iniziale

IME - IMSAN25DDC300 RQ72E VOLT CA 72X72 DIR 300V - AN25DDC300

BTICINO
copiacopia
IME - IMSAN25DDC300 RQ72E VOLT CA 72X72 DIR 300V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di misura - 0...300 V

  • Collegamento del convertitore - no

  • Classe di precisione - 1.5

  • Potenza dissipata - 3 W

  • Tarato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826007491

Codice prodotto

IMSAN25DDC300

Cod. produttore

AN25DDC300

Produttore

BTI

Intervallo di misura:

0...300 V

Collegamento del convertitore:

no

Classe di precisione:

1.5

Potenza dissipata:

3 W

Tarato:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipologia:

Incasso

Adatto per installazione in serie:

no

Larghezza:

72 mm

Altezza:

72 mm

Max. deviazione della lancetta:

90 °

Sistema di misura:

Ferro dolce

Illuminazione della scala:

no

RQ72E - Voltmetro tensione alternata (elettromagnetico) - Formato: 72x72mm - Inserzione: diretta - Tensione: 300V - Scala: 0...Un