pagina iniziale

IME - IMSAN25DDC150 RQ72E VOLT CA 72X72 DIR 150V - AN25DDC150

BTICINO
copiacopia
IME - IMSAN25DDC150 RQ72E VOLT CA 72X72 DIR 150V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di misura - 0...150 V

  • Collegamento del convertitore - no

  • Classe di precisione - 1.5

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tipologia - Montaggio frontale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826007460

Codice prodotto

IMSAN25DDC150

Cod. produttore

AN25DDC150

Produttore

BTI

Intervallo di misura:

0...150 V

Collegamento del convertitore:

no

Classe di precisione:

1.5

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipologia:

Montaggio frontale

Adatto per installazione in serie:

no

Larghezza:

72 mm

Altezza:

75 mm

Max. deviazione della lancetta:

90 °

Sistema di misura:

Bobina mobile

Illuminazione della scala:

no

RQ72E - Voltmetro tensione alternata (elettromagnetico) - Formato: 72x72mm - Inserzione: diretta - Tensione: 150V - Scala: 0...Un