pagina iniziale

IME - IMSAN25DDB300 RQ72E VOLT CA 72X72 DIR 30V - AN25DDB300

BTICINO
copiacopia
IME - IMSAN25DDB300 RQ72E VOLT CA 72X72 DIR 30V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di misura - 0...30 V

  • Collegamento del convertitore - no

  • Classe di precisione - 1.5

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tipologia - Montaggio frontale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826065972

Codice prodotto

IMSAN25DDB300

Cod. produttore

AN25DDB300

Produttore

BTI

Intervallo di misura:

0...30 V

Collegamento del convertitore:

no

Classe di precisione:

1.5

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipologia:

Montaggio frontale

Adatto per installazione in serie:

no

Larghezza:

72 mm

Altezza:

75 mm

Max. deviazione della lancetta:

90 °

Sistema di misura:

Bobina mobile

Illuminazione della scala:

no

RQ72E - Voltmetro tensione alternata (elettromagnetico) - Formato: 72x72mm - Inserzione: diretta - Tensione: 30V - Scala: 0...Un