pagina iniziale

IME - IMSAN25DDB150 RQ72E VOLT CA 72X72 DIR 15V - AN25DDB150

BTICINO
copiacopia
IME - IMSAN25DDB150 RQ72E VOLT CA 72X72 DIR 15V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di misura - 0...15 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tipologia - Montaggio frontale

  • Max. deviazione della lancetta - 90 °

  • Sistema di misura - Bobina mobile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826065873

Codice prodotto

IMSAN25DDB150

Cod. produttore

AN25DDB150

Produttore

BTI

Intervallo di misura:

0...15 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipologia:

Montaggio frontale

Max. deviazione della lancetta:

90 °

Sistema di misura:

Bobina mobile

Larghezza:

72 mm

Collegamento del convertitore:

no

Altezza:

75 mm

Classe di precisione:

1.5

Adatto per installazione in serie:

no

Illuminazione della scala:

no

RQ72E - Voltmetro tensione alternata (elettromagnetico) - Formato: 72x72mm - Inserzione: diretta - Tensione: 15V - Scala: 0...Un