pagina iniziale

IME - IMSAN238B2002 RQ72M AMP CC 72X72 DIR 20A - AN238B2002

BTICINO
copiacopia
IME - IMSAN238B2002 RQ72M AMP CC 72X72 DIR 20A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di misura - 0...20 A

  • Collegamento del convertitore - no

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Max. deviazione della lancetta - 90 °

  • Tipologia - Montaggio frontale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826065255

Codice prodotto

IMSAN238B2002

Cod. produttore

AN238B2002

Produttore

BTI

Intervallo di misura:

0...20 A

Collegamento del convertitore:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Max. deviazione della lancetta:

90 °

Tipologia:

Montaggio frontale

Valore finale nominale della scala:

20 A

Classe di precisione:

1.5

Sistema di misura:

Bobina mobile

Larghezza:

72 mm

Altezza:

72 mm

Cursore:

sì

Illuminazione della scala:

no

RQ72M - Amperometro DC (bobina mobile) - Formato: 72x72mm - Inserzione: diretta - Corrente: 0...20A - Scala: 0...In