pagina iniziale

IME - IMSAN233B2001 RQ72M AMP CC 72X72 +-20MA - AN233B2001

BTICINO
copiacopia
IME - IMSAN233B2001 RQ72M AMP CC 72X72 +-20MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di misura - -0.02...0.02 A

  • Collegamento del convertitore -

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Max. deviazione della lancetta - 90 °

  • Tipologia - Montaggio frontale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826065040

Codice prodotto

IMSAN233B2001

Cod. produttore

AN233B2001

Produttore

BTI

Intervallo di misura:

-0.02...0.02 A

Collegamento del convertitore:

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Max. deviazione della lancetta:

90 °

Tipologia:

Montaggio frontale

Valore finale nominale della scala:

0.02 A

Classe di precisione:

1.5

Scala di sovracorrente:

no

Sistema di misura:

Bobina mobile

Larghezza:

72 mm

Altezza:

72 mm

Cursore:

Illuminazione della scala:

no

RQ72M - Amperometro DC (bobina mobile) - Formato: 72x72mm - Inserzione: su trasduttori o dispositivi con uscita in DC - Corrente: 20...0...20 mA - Scala: zero centrale valoreA richiesta